{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | RUNNER | |
| Genere | da uomo | |
| Grado di protezione | S1P | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Caratteristica | Sistema di chiusura a rotazione | |
| Caratteristica della suola | Suola con tecnologia Rebound | |
| Numero di scarpa UE | 49 | |
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Codice articolo | 092016 49 | |
| Codice del produttore | 21900-49 | |
| Produttore/persona responsabile | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |