Giacca in maglia ADVANCED, petrolio / nero, Taglia unisex: 2XL

Codice art.: 091797 2XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 78% poliestere; 15% acrilico; 5% viscosa; 2% lana
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 460
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ADVANCED
Genere Unisex
Composizione del tessuto 78% poliestere; 15% acrilico; 5% viscosa; 2% lana
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 460 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato 40 °C
Colore petrolio / nero
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Golf

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091797 2XL
EAN / GTIN 5711074602315
Codice del produttore 17105-309-4409 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca a tre strati: maglia all'esterno, morbido pile all'interno e una membrana intermedia antivento e idrorepellente. Fit moderno aderente per garantire una notevole libertà di movimento e colletto regolabile molto alto. Inserti riflettenti per una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo e patta nascosta.
  • Tasche pettorali e laterali con chiusura lampo.
  • Tasche interne.
  • Elastico sui polsini e sull'orlo della giacca.
  • Ventilazione sotto le maniche.