{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 44% modacrile; 30% cotone; 1% fibra speciale; 20% poliammide; 5% aramide | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
| Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura | |
| Colore | blu marino / giallo | |
| Taglia DE | 24 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
| Codice articolo | 091682 24 | |
| EAN / GTIN | 7330509622360 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |