Pantaloni di protezione per saldatore PROBAN, blu royal, Taglia: 50

Codice art.: 091597 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 380
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PROBAN
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 380 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore blu royal
Taglia DE 50
Tipo di prodotto Pantaloni di protezione per saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091597 50
EAN / GTIN 4050274859688
Codice del produttore 01096 20084 003 41-50
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento di protezione per saldatori, in versione classica e a tinta unita, si contraddistingue per una particolare robustezza abbinata a un comfort elevato e a una buona traspirabilità. Questo tipo di abbigliamento garantisce una protezione efficace da potenziali pericoli quali calore, scintille e spruzzi di saldatura. Tale linea presenta inoltre proprietà parafiamma che rimangono inalterate anche dopo frequenti lavaggi. Campi di impiego: acciaierie, industria metallurgica, lavori di saldatura, costruzione di impianti, fonderie.
I pantaloni PROBAN® sono provvisti di numerose tasche in cui poter riporre i propri utensili da lavoro. Il girovita è dotato di una chiusura a bottoni nascosta.
  • Due tasche verticali.
  • Tasca portametro e tasca posteriore rinforzate con patella e chiusura a bottoni a pressione nascosta.
  • Patta con chiusura a bottoni nascosta.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

Linea disponibile su richiesta con grammatura 470 g/m² certificata a norma EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1, oppure in una variante più leggera con grammatura 320 g/m² certificata a norma EN 11611, classe 1, A1 ed EN 11612 A1, B1, C1. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.