Pantaloni contro il calore, Taglia: 56

Codice art.: 091515 56
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

JUTEC Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio JUTEC

Guida per le dimensioni
Taglia dell’ordine DE Altezza cm Giro torace cm Lunghezza manica davanti cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabella di conversione
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Taglia IT Taglia FR Taglia US Taglie donna Standard
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Come misurare

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Composizione del tessuto: Aramide Preox
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260
Composizione del tessuto Aramide Preox
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Taglia DE 56
Tipo di prodotto Pantaloni contro il calore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091515 56
EAN / GTIN 4030971016560
Codice del produttore HSH100KA-1 GR. 56
Produttore/persona responsabile JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Descrizione

Esecuzione:

Pantaloni contro il calore, lunghezza circa 1000 mm. Con chiusura isolata e passanti sulla cintura. Pratico sistema di chiusura a strappo. Senza tasche conformemente alla norma EN ISO 11612.
Abbigliamento di protezione dal calore fino a 1000 °C di calore radiante. Il materiale molto morbido e flessibile assicura un alto livello di comfort. Elevata riflessione del calore.