{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Splash | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 100% cotone | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 525 g/m2 | |
| Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
| Colore | antracite / rosso | |
| Taglia DE | 56 | |
| Dimensione FR | 50 | |
| Dimensione IT | 58 | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni di protezione per saldatore |
| Codice articolo | 091486 56 | |
| Codice del produttore | 952162 547 GR. 56 | |
| Produttore/persona responsabile | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |