{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | UNIQUE | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Colore | nero-blu / blu pervinca | |
| Taglia DE | 44 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | 
| Codice articolo | 091467 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074036462 | |
| Codice del produttore | 12679-442-01011 82C44 | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |