Calotta per saldatura, Modello: XL

Codice art.: 091445 XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 320
  • Composizione del tessuto: 100% cotone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grammatura del materiale / spessore del tessuto 320 g/m2
Composizione del tessuto 100% cotone
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091445 XL
EAN / GTIN 4067263476719
Codice del produttore 091445 XL
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Protezione leggera del capo per saldatori in cotone ignifugo. Consigliata per l’utilizzo sotto la maschera per saldature.
La calotta per saldatura con chiusura a strappo resistente al fuoco offre una protezione aggiuntiva nella zona del collo e della nuca.

Norma:

EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 + A2

Warning:

Uso previsto
  • Verificare la vestibilità prima di ogni utilizzo.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.
  • Questo prodotto è un capo di abbigliamento da lavoro in cotone ignifugo che può essere utilizzato per attività generiche e processi di saldatura.
  • Fornisce protezione da rischi identificati durante la saldatura, tra cui fiamme, schizzi di materiale fuso, calore radiante e brevi scosse elettriche, ma non da alte tensioni dalla durata prolungata.
  • Gli impianti di taglio e saldatura possono esserne la causa principale.
  • Osservare le indicazioni di sicurezza delle saldatrici impiegate.
  • In presenza di un rischio maggiore di scosse elettriche o parti sotto tensione è necessario un isolamento elettrico aggiuntivo, come specificato nella norma EN ISO 11611 per la protezione da conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V = (CC).
  • Questo prodotto può essere utilizzato per tutti i processi di saldatura ad arco elettrico come MMA, MIG / MAG, TIG, microsaldatura, saldatura al plasma, a punti e a gas, nonché per il taglio al plasma e al cannello, la stilatura, la brasatura e la spruzzatura termica ad arco.
  • Poiché sono diverse le applicazioni possibili, è responsabilità dell’utilizzatore individuare il prodotto corretto per ciascun utilizzo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non posizionare mai su una superficie calda.
  • La protezione testa leggera per saldatori non protegge dagli impatti.
  • La protezione testa per saldatori non protegge da sostanze esplosive o liquidi corrosivi.
  • Non immergere in acqua.
  • Non usare se la protezione testa per saldatori è stata imbrattata con materiali infiammabili.
  • Non utilizzare in ambienti con un’elevata concentrazione di ossigeno atmosferico.
  • La protezione elettrica è ridotta quando l’indumento è bagnato, sporco o impregnato di sudore.