• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pantaloni di protezione per saldatore, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 091436 3XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

HOLEX Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HOLEX

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Come misurare

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% pelle
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 1200
  • Norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% pelle
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 1200 g/m2
Taglia unisex 3XL
Norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Tipo di prodotto Pantaloni di protezione per saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091436 3XL
EAN / GTIN 4067263476627
Codice del produttore 091436 3XL
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento resistente al calore e alle fiamme in crosta di bovino, morbida e durevole, in combinazione con un tessuto difficilmente infiammabile. Bottoni a pressione antistatici e chiusura a strappo ignifuga. Gli indumenti proteggono da fiamme, schizzi di materiale fuso e calore radiante durante le operazioni di saldatura, rettifica o bruciatura.
Pantaloni di protezione per saldatore in crosta di bovino.
  • Bretelle regolabili in lunghezza.
  • Pratiche tasche posteriori con bottone a pressione.

Norma:

EN ISO 11611:2015 classe 2 A1 + A2

Warning:

Uso previsto
  • Protegge da rischi identificati durante la saldatura, tra cui fiamme, schizzi di materiale fuso, calore radiante e scosse elettriche di breve durata.
  • In presenza di un rischio maggiore di scosse elettriche o parti sotto tensione è necessario un isolamento elettrico aggiuntivo, come specificato nella norma EN ISO 11611 per la protezione da conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V = (CC).
  • Questo prodotto può essere utilizzato per tutti i processi di saldatura ad arco elettrico come MMA, MIG / MAG, TIG, microsaldatura, saldatura al plasma, a punti e a gas, nonché per il taglio al plasma e al cannello, la stilatura, la brasatura e la spruzzatura termica ad arco.
  • Poiché sono diverse le applicazioni possibili, è responsabilità dell’utilizzatore individuare il prodotto corretto per ciascun utilizzo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non posizionare mai su una superficie calda.
  • Non idoneo per la protezione da alte tensioni di lunga durata.
  • Non protegge dagli impatti.
  • Non protegge da sostanze esplosive o liquidi corrosivi.
  • Non immergere in acqua.
  • Non utilizzare con materiali infiammabili in presenza di impurità.
  • Non utilizzare in ambienti con un’elevata concentrazione di ossigeno atmosferico.
  • La protezione elettrica è ridotta quando l’indumento è bagnato, sporco o impregnato di sudore.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello