{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 40 °C | |
| Colore | nero | |
| Taglia DE | 106 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
| Codice articolo | 091425 106 | |
| EAN / GTIN | 7330509923672 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |