{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | Highline | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Colore | blu pervinca / blu marino | |
| Materiale | Cotone, poliestere | |
| Taglia DE | 44 | |
| Dimensione FR | 40 | |
| Chiusura pantaloni | Chiusura lampo | |
| Rifinitura sulle gambe | diritta, aperta | |
| Numero di tasche laterali | 2 | |
| Tasche laterali | inserito | |
| Numero di tasche sul ginocchio | 2 | |
| Numero di tasche sulla coscia superiore | 2 | |
| Tasca sulla coscia superiore con pateletta e chiusura a strappo | sì | |
| Tasca portacellulare | sì | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | 
| Codice articolo | 091321 44 | |
| EAN / GTIN | 4030913065892 | |
| Codice del produttore | 2320044 | |
| Produttore/persona responsabile | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |