• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Salviette umidificate WypAll® Contenitore con distributore, Modello: W

Codice art.: 089299 W
Sconto
CHF 51.20
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.78 / 1 Abrisse)
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 7772
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 50
Strati 1
Larghezza 270 mm
Lunghezza 270 mm
Colore verde
Umido si
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089299 W
EAN / GTIN 5033848000050
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

I panni WypAll® Power Clean™ sono pre-imbevuti e offrono quindi una soluzione di pulizia mobile e conveniente che non richiede sapone, gel o acqua aggiuntivi. Sono ideali per la pulizia delle mani e per la pulizia regolare di utensili e macchine. I panni sono confezionati in un pratico secchio con dispenser centrale che consente di prelevarli singolarmente.

Descrizione:

  • Ogni contenitore contiene 50 panni per la pulizia WypAll® Power Clean™ verdi a 1 strato preimpregnati.
  • Panni per la pulizia multiuso, ideali per la pulizia delle mani e per la pulizia industriale ordinaria di utensili e macchinari.
  • I panni per la pulizia WypAll® Power Clean™ sono preimpregnati, pertanto non è più necessario utilizzare sapone, gel o acqua.
  • Ogni panno per la pulizia industriale ha un lato ruvido per lo sfregamento e un lato liscio per la pulizia e il trattamento delle superfici.
  • I panni per la pulizia industriali sono confezionati in un contenitore con erogazione centrale, in modo tale da essere prelevati singolarmente per ridurre gli sprechi e garantire il giusto livello di igiene.

Fornitura:

1 distributore × 50 panni per la pulizia, verde.