Panni per la pulizia Rotoli di grandi dimensioni, Modello: R

Codice art.: 089184 R
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.16 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ex denominazione Tork 510
Fogli a strappo 400
Larghezza 315 mm
Lunghezza 380 mm
Per supporti/distributori F1, W1, W2, W3
Tipo di prodotto Panni di carta per la pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Codice del produttore 510137
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Il panno per la pulizia multiuso a marchio Tork è morbido e flessibile e al tempo stesso resistente. Adatto alla maggior parte delle operazioni di pulizia meno complesse, assorbe rapidamente olio e liquidi agevolando così la fase di pulitura. Questo panno può essere usato con i supporti da parete e a pavimento Tork, progettati per offrire sicurezza, efficienza e affidabilità. È inoltre adatto per i dispenser a estrazione centrale Tork Maxi o i distributori Combi Roll per panni in scatola per consentire il prelievo con una sola mano.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.

Per:

Paper roll holder 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Download & documenti

Prodotti correlati