Spatola per stucco, inossidabile, Lunghezza: 180mm

Codice art.: 087238 180
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 180 mm
Larghezza 120 mm
Spessore 1,2 mm
Materiale scheda utensile Acciaio legato
Materiale impugnatura Legno
Forma scheda utensile Trapezio
Lama inossidabile si
Tipo di prodotto Cazzuola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087238 180
EAN / GTIN 4013307385479
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Cazzuola per stuccatore in acciaio legato con impugnatura in legno e fissaggio saldato a punti per una maggiore stabilità e durata.