Magnete di sollevamento UL E, Carico massimo (piano): 1000kg

Codice art.: 085980 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 180 mm
Lunghezza massima 2.500 mm
Spessore parete minimo piatto 15 mm
Spessore parete minimo circolare 15 mm
Dimensione A 266 mm
Dimensione B 320 mm
Dimensione C 145 mm
Dimensione D 148 mm
Dimensione E 71 mm
Dimensione F 342 mm
Dimensione G 81 mm
Carico massimo piatto 1.000 kg
Carico massimo circolare 300 kg
Peso 39 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085980 1000
EAN / GTIN 5012095627937

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Impugnatura scorrevole con fermo di sicurezza per il meccanismo di commutazione. I magneti di sollevamento presentano un fattore di sicurezza di 3:1.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.