Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Neodimio, ⌀: 6mm

Codice art.: 085924 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 5 N
6 mm
Altezza 4,5 mm
Altezza con filettatura 11,5 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie zincato
Filettatura M3
Boccola filettata si
Termostabilità massima 80 °C
Peso 2,7 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085924 6
EAN / GTIN 2050001737717
Codice del produttore E770

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
  • Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.
  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Download & documenti

Prodotti correlati