Mine ricaricabili edding 8881 per marcatore da costruzione per fori profondi edding 8880, Modello: 8702999

Codice art.: 085017 8702999
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.79 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8881
Larghezza tratto massima 3 mm
Larghezza tratto minima 1 mm
Colore inchiostro Grafite; Rosso; Giallo
Resistente ai raggi UV si
Idoneità per materiali metallo; Legno; Pietra; Carta; Plastica
Clip da taschino no
Contenuto del set 6
Tipo di prodotto Stick in grafite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085017 8702999
EAN / GTIN 4057305063113
Produttore/persona responsabile edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descrizione

Esecuzione:

Mine di ricarica per marcatore da costruzione per fori profondi edding 8880 (n. art. 085017 Dim. 8702112).

Le mine di ricarica edding 8881 sono facilmente intercambiabili svitando il pulsante a pressione sull’estremità posteriore del marcatore da costruzione per fori profondi edding 8880.
Set di 6 mine in colori assortiti. Per marcature precise su superfici ruvide e lisce come legno, plastica, cartone, metallo e piastrelle. La mina intercambiabile ha un diametro di 2,8 mm. Il set contiene 2 mine in grafite, 2 mine rosse e 2 mine gialle (a base di cera). Le mine gialle e rosse (struttura a base di cera) sono ideali per superfici molto lisce e scure. Impermeabile (tranne che sul vetro). Resistente alla luce. Conservare le mine a una temperatura massima di 40 °C.

Fornitura:

2 mine in grafite, 2 mine rosse, 2 mine gialle.

Download & documenti

Prodotti correlati