Impianto di manutenzione, Modello: 1000

Codice art.: 084372 1000
Sconto
CHF 2’450.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Materiale V2a Qualità 1.4301
Larghezza 270 mm
Altezza 440 mm
Profondità 152 mm
Peso 15 kg
Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084372 1000
EAN / GTIN 4037728819986
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

L’impianto di manutenzione ARIANA R-1000 permette di pulire e gestire al meglio le emulsioni o le soluzioni durante il processo di produzione. I lubrorefrigeranti sulle macchine utensili usate per le operazioni di asportazione di truciolo a umido sono esposti a un elevato livello di sporcizia. Gli oli idraulici inseriti esternamente, gli oli per guide per bancali e i grassi si depositano sulla superficie dell’emulsione e impediscono il vitale ricambio di ossigeno in presenza di un’elevata concentrazione. In combinazione con materiali solidi galleggianti o depositati, si forma quindi il fondo ideale per batteri e funghi che disintegrano il lubrorefrigerante. La manutenzione continua, che prevede la rimozione regolare dello sporco, aumenta notevolmente la durata del lubrorefrigerante e riduce i costi di smaltimento.

Vantaggi:

  • Rimozione contemporanea di oli estranei e materiali solidi.
  • Funziona automaticamente con la procedura bypass senza l’impiego del personale.
  • Evita la formazione di cattivi odori e il pericolo di infezioni.
  • Maggiore durata di lubrificanti ed utensili.
  • Riduzione dei costi di smaltimento.

Funzione:

L’impianto di manutenzione ARIANA R-1000 aspira una miscela di oli e materiali solidi dalla superficie dell’emulsione. Tale miscela viene separata nell’impianto di manutenzione, dove l’emulsione pulita viene ricondotta nella macchina utensile e l’olio separato viene convogliato in un contenitore di smaltimento a parte. La separazione dell’emulsione e dell’olio avviene in modo puramente fisico, in modo che l’emulsione stessa non venga compromessa negativamente dalla centrifugazione od operazioni simili. Gli oli estranei galleggianti e mescolati vengono separati fino al 97%. La fase di manutenzione relativa all’emulsione avviene senza l’impiego di personale durante il funzionamento della macchina utensile. Non si registrano quindi tempi morti. La pompa centrifuga trasporta 80-350 litri a seconda dell’impostazione.