Oliatore in plastica con beccuccio, Capacità: 125ml

Codice art.: 083532 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 125 ml
Altezza complessiva 90 mm
Altezza complessiva - Beccuccio estratto 220 mm
⌀ Fondo 51 mm
Materiale contenitore Plastica.
Materiale tubo di scarico Ottone
Tipo di prodotto Oliatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Codice del produttore 27015
Produttore/persona responsabile Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore a pressione elastico e infrangibile in polietilene con tubo di scarico estraibile in ottone, tappo a vite sull’estremità del tubo. Tubo con dado di regolazione.
Resistente a disinfettanti a base di etanolo e isopropanolo.