Colle spray colla multiuso, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083398 500
Prezzo per 1 Articolo (CHF 46.10 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Elastomero
Spessore 0,78 g/cm3
Forma Bomboletta spray
Punto di infiammabilità -42 °C
Resistenza manuale secondo 1 min - 15 min
Tempo di essiccazione 1 min
adatto per materiale Tessuto; Legno; Scatola; Carta; plastica
Colore rosso
Capacità 500 ml
Temperatura di immagazzinamento 16 °C - 27 °C
Durata dalla data di produzione 15 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Colle spray

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083398 500
EAN / GTIN 5900422025962
Codice del produttore 7000116782
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Adesivo spray 3M™ 77 è un adesivo spray versatile e ad asciugatura rapida.

Uso:

Adatto per espanso e plastiche, metalli, materiali isolanti, pietra e lana di vetro, feltro e altri materiali.