Colle spray incollaggi del materiale espanso, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083397 500
Prezzo per 1 Articolo (CHF 52.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS05 corrosivo; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Elastomero
Spessore 0,71 g/cm3
Forma Bomboletta spray
Punto di infiammabilità -42 °C
Resistenza manuale secondo 10 min
Distanza di nebulizzazione 20 cm
Tempo di essiccazione 1 min
adatto per materiale Metallo; Legno; Tessuto; Scatola
Colore arancione
Capacità 500 ml
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 15 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS05 corrosivo; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente
Tipo di prodotto Colle spray

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Codice del produttore 7000116772
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Adesivo spray schiuma 3M™ 74 è un adesivo spray ad asciugatura rapida che lascia linee di incollaggio morbide e flessibili in modo permanente.

Uso:

Adatto per legno, metallo, feltro, tessuto, sughero, cartone e varie materie plastiche.