Colla ibrida bicomponente, Modello: 4090

Codice art.: 083377 4090
Prezzo per 1 Articolo (CHF 1726.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE HY 4090
Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 40.000 mPas
Spessore 1,03 g/cm3
Forma Gel
Tempo di lavorazione 4 s
Temperatura di lavorazione 5 °C - 40 °C
Campo di impiego temperatura -40 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 3 min - 5 min
Completamente indurito dopo 6 min
adatto per materiale Metallo; plastica; Elastomero
adatto per campo d’impiego Montaggio
Dimensione massima fessura 5 mm
Resistenza alla trazione 7,1 N/mm2
Resistenza alla rottura per trazione 17 N/mm2
Durezza secondo Shore A 65
Colore giallastro
Capacità 50 g
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 17 mese
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083377 4090
EAN / GTIN 5010266006246
Codice del produttore 1778011
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

Una colla bicomponente è costituita da due componenti (resina e indurente). Quando questi componenti vengono mescolati, si verifica una reazione chimica che determina la formazione di un composto durevole, stabile e resistente.
L’innovativa colla ibrida HY 4090 combina la rapidità di indurimento delle colle ad azione immediata e l’elevata resistenza e durata degli adesivi strutturali ed è adatta per metalli, plastiche ed elastomeri.

Download & documenti

Prodotti correlati