Spray di isolamento per saldature Eco Bio Weld, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083083 500
Prezzo per 1 Articolo (CHF 16.60 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 8.30 / 1 Articolo
    (CHF 16.60 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF 6.90 / 1 Articolo
    (CHF 13.80 / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,5 l
Colore lattiginoso
Temperatura di autocombustione 200 °C
Idrosolubilità solubile
Viscosità dinamica > 7 mPas
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Agente distaccante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083083 500
EAN / GTIN 5412386036736
Codice del produttore 31913-AE
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Spray di isolamento per saldature protegge gli ugelli di cannello, i pezzi e le superfici dal grippaggio di perle di saldatura. Senza silicone e biodegradabile.
A base di emulsione acquosa, senza solventi, non infiammabile.
Proteggono i pezzi dagli spruzzi di saldatura e mantengono liberi gli ugelli.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.