Spray a base di acciaio legato Inox 200, Contenuto: 500ml

Codice art.: 083077 500
Prezzo per 1 Articolo (CHF 42.70 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 21.35 / 1 Articolo
    (CHF 42.70 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF 17.80 / 1 Articolo
    (CHF 35.60 / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore grigio
Punto di infiammabilità -40 °C
Temperatura di autocombustione 268 °C
Idrosolubilità insolubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Spray a base di acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083077 500
EAN / GTIN 5412386058424
Codice del produttore 32337-AA
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice protettiva di alta qualità con pigmenti in acciaio legato, ad asciugatura rapida e resistente alle alte temperature fino a 300 °C. Ideale per coprire i colori di rinvenimento dopo la saldatura.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.