• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Olio siliconico, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083053 400
Prezzo per 1 Articolo (CHF 31.88 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,4 l
Colore trasparente
Forma liquido
Punto di ebollizione 60 °C
Punto di infiammabilità <0 °C
Idrosolubilità insolubile
Viscosità cinematica 85 mm2/s
Campo di impiego temperatura -50 °C - 150 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente
Tipo di prodotto Spray al silicone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083053 400
EAN / GTIN 4017777253078
Produttore/persona responsabile BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Descrizione

Esecuzione:

Lubrificazione speciale e manutenzione per plastiche o coppie di materiali diversi. Lubrifica e protegge parti in gomma, polimeri, plastica e metalli. Elimina cigolii e scricchiolii. Ideale anche per operazioni di cura e restauro.

Vantaggi:

  • Molto efficiente grazie all’elevato contenuto di silicone
  • Adatto anche al settore alimentare o alla pittura acrilica
  • Aderisce in modo forte e permanente alle superfici
  • Senza oli di origine animale
  • Compatibilità dei materiali testata per tutti i materiali utilizzati nel settore tecnologico, industriale e automobilistico
  • Senza acidi
  • Inodore e incolore
  • Idrorepellente

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.