Prodotto multifunzionale WD-40® Smart Straw, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083004 400
Prezzo per 1 Articolo (CHF 30.13 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 12.05 / 1 Articolo
    (CHF 30.13 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF 10.00 / 1 Articolo
    (CHF 25.00 / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’629 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 0,4 l
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Codice del produttore 49425
Produttore/persona responsabile WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Descrizione

Esecuzione:

L’olio multifunzionale WD-40® aiuta a mantenere il valore di macchine e utensili durante i lavori di manutenzione. Il prodotto elimina l’umidità, protegge il metallo da ruggine e corrosione, penetra nelle parti bloccate, allenta i meccanismi inceppati e le parti mobili. Rimuove grasso, fuliggine e altre impurità dalle superfici e previene i cigolii. Senza silicone, resina e PTFE, temperatura d’esercizio da -50 a +150 °C, senza conduttività, valvola a 360° per l’impiego in qualsiasi posizione.

Uso:

Prodotto multifunzionale WD-40® Smart Straw® per nebulizzare su tutta la superficie in modo preciso.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.