Power bank Energy Box, Modello: 10

Codice art.: 081604 10
Sconto
CHF 20.80
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 10 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Numero di batterie contenute 1
Numero di stazioni di carica per USB 4
Larghezza 31 mm
Altezza 195 mm
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Produttore/persona responsabile VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Descrizione

Esecuzione:

La Power Bank VARTA Energy con 4 connessioni (1x ingresso micro USB, 2x uscite USB A, 1x connessione USB C bidirezionale) offre la capacità perfetta per qualsiasi esigenza energetica con 10000 mAh.

Descrizione:

  • Potente power bank con 4 connessioni (1x ingresso micro USB, 2x uscite USB A,
    1x connessione bidirezionale USB tipo C)
  • Batteria: polimeri di litio, 3,7 V, 10000 mAh, 37 Wh
  • Funzione di ricarica pass-through: caricare la power bank e lo smartphone per
    lo stesso tempo
  • Ricarica rapida grazie al trend tecnologico dell’uscita USB tipo C 5 V/3,0 A
  • Ideale per i viaggi: carica 3 dispositivi contemporaneamente
  • Lo stato di carica è indicato da 4 LED bianchi.
  • Con la più recente tecnologia di sicurezza avanzata VARTA.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C