{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | MAG PEN3 | |
| Grado di protezione IP | IP 20 | |
| Zona ATEX | Nessuna | |
| Corrente di illuminazione | 15 lm - 150 lm | |
| Durata | 2 h - 20 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 0,75 Ah | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Lunghezza complessiva | 174 mm | |
| Peso | 98 g | |
| Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
| Codice articolo | 081517 MAGPEN3 | |
| EAN / GTIN | 5708997351161 | |
| Codice del produttore | 03.5116 | |
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |