Lampada frontale a LED ATEX con batteria, Modello: EX-VIEW

Codice art.: 081494 EX-VIEW
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EX-VIEW
Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Zona 2; Zona 22
Corrente di illuminazione 200 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
Durata 1,75 h
Autonomia Livello 2 3,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Peso 240 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081494 EX-VIEW
EAN / GTIN 5708997356067
Codice del produttore 03.5606
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale robusta e leggera. Commutabile tra cono di luce ampio e focalizzato. Testa della lampada smontabile e utilizzabile separatamente come lampada da lavoro.
Lampada frontale per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alle direttive ATEX vigenti.

Funzione:

IP24: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati