Lampada di lavoro a LED, Modello: 2

Codice art.: 081415 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 250 V
Potenza luminosa 2 W
Corrente di illuminazione 200 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine LED
Luce colorata bianco freddo
Temperatura cromatica 5.500 K
Altezza complessiva 600 mm
⌀ Testa lampada 28 mm
Tipo di fissaggio Magnetfuß
⌀ Base magnetica 66 mm
Peso 760 g
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Codice del produttore 900/44D
Produttore/persona responsabile Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da lavoro a luminosità regolabile, potenti, durevoli e robuste con albero flessibile e solida base magnetica. Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V. LED ad alte prestazioni in alloggiamento in alluminio, bianco freddo ca. 5500 Kelvin.
Fascio di luce concentrato per focalizzare la luce.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

Download & documenti

Prodotti correlati