{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 68 | |
| Corrente di illuminazione | 350 lm | |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm | |
| Corrente di illuminazione Livello 3 | 25 lm | |
| Corrente di illuminazione Boost | 750 lm | |
| Durata | 1 h | |
| Autonomia Livello 2 | 4 h | |
| Autonomia Livello 3 | 20 h | |
| Durata illuminazione Boost | 10 s | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Lunghezza complessiva | 121 mm | |
| ⌀ Testa | 30 mm | |
| Peso | 98 g | |
| Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
| Codice articolo | 081398 P5R | |
| Produttore/persona responsabile | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |