{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 64 | |
| Tensione nominale | 230 V | |
| Messa a fuoco della luce | Cono di luce focalizzata | |
| Angolo di irradiamento fisso | 60 grado | |
| Potenza luminosa | 9,9 W | |
| Intensità di illuminazione | 2.600 lx | |
| Corrente di illuminazione | 1.560 lm | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Classe di efficienza energetica | E | |
| Lampadine | LED | |
| Lampadine sostituibili | no | |
| Luce colorata | bianco freddo | |
| Temperatura cromatica | 6.500 K | |
| Lunghezza cavo di collegamento. | 3 m | |
| Peso | 2.400 g | |
| Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
| Codice articolo | 081300 9LED | |
| EAN / GTIN | 4003644017027 | |
| Codice del produttore | ML1209 | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |