• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Avvolgicavo in plastica per apparecchiature con presa tripla, Modello: 40N

Codice art.: 081114 40N
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 6.13 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Materiale corpo Plastica
Lunghezza cavo 40 m
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081114 40N
EAN / GTIN 4003644021529
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Con contrassegno GS.
Avvolgicavo in plastica per apparecchiature. Estremità del cavo con presa tripla, completamente collegato a terra e protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44).
Presa tripla con coperchi a chiusura automatica. Per l’impiego continuo all’aperto. Soddisfa la norma BGI 600 (industria). Protetto contro gli spruzzi d'acqua IP44.
Cavo in neoprene

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.