Pistola ad aria compressa, Modello: STAR

Codice art.: 080120 STAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello STAR
Pressione massima di esercizio 10 bar
Valore portata a 6 bar 680 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Codice del produttore 120547
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Universale, fino a 10 bar pressione di esercizio.
Pistola ad aria compressa ad alte prestazioni regolabile con grande precisione; potenza 3 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.

Fornitura:

Inclusi innesti e boccole da 9 mm.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.

Download & documenti

Prodotti correlati