{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Denominazione originale prodotto | 10851 | |
| Fabbisogno massimo d’aria | 28,2 l/min | |
| Frequenza di percussione | 233 Hz | |
| Filettatura di raccordo | NPT | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Peso | 0,26 kg | |
| Rumorosità | 79 dB(A) | |
| Vibrazione massima a norma EN | 8 m/s2 | |
| ⌀ | 23 mm | |
| Lunghezza | 108 mm | |
| Tipo di prodotto | Incisore |
| Codice articolo | 079708 10851 | |
| Codice del produttore | 10851 | |
| Produttore/persona responsabile | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com |