Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa CP7220CVE, Modello: 7220CVE

Codice art.: 079654 7220CVE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto CP7220 CVE
Numero di giri/min. a vuoto 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 486 l/min
⌀ Platorello 150 mm
Corsa 2,5 mm
Peso 1,6 kg
Rumorosità 76 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 1,4 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Codice del produttore 8941272203
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

La levigatrice roto-orbitale ad aria compressa 079654 7220 CVE è stata specificamente progettata per applicazioni industriali di rettifica, lavorazione delle superfici e lucidatura preliminare, e offre un’eccellente praticità di utilizzo grazie alla morbida impugnatura anatomica sul palmo.