{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Denominazione originale prodotto | D2148-R | |
| Potenza fornita | 250 W | |
| Numero massimo giri | 0 min-1 - 750 min-1 | |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 2 mm - 13 mm | |
| Fabbisogno massimo d’aria | 600 l/min | |
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Rumorosità | 85 dB(A) | |
| Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
| Lunghezza | 244 mm | |
| Tipo di prodotto | Trapano |
| Codice articolo | 079051 D2148-R | |
| Produttore/persona responsabile | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |