Sega frontale, Modello: SSEP1400

Codice art.: 078222 SSEP1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto SSEP 1400 MVT
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Lunghezza corsa 32 mm
Numero di corse 0 min-1 - 2.800 min-1
Peso 4,6 kg
Vibrazione massima a norma EN 12,9 m/s2
Particolarità Metabo Quick
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Sistema antivibrazioni si
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078222 SSEP1400
EAN / GTIN 4007430292995
Codice del produttore 606178500
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega frontale da 1400 W con mantenimento costante del numero di corse per le applicazioni più difficili.
  • Movimento pendolare a 3 stadi commutabile per prestazioni di taglio ottimali su qualsiasi materiale.
  • Lama per sega ruotabile di 180° per una comoda esecuzione dei lavori sopratesta.
  • Metabo VibraTech (MVT): equilibratura integrata delle masse per ridurre le vibrazioni.

Fornitura:

Inclusa valigetta di trasporto, lama sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Download & documenti

Prodotti correlati