Seghetti alternativi, Modello: STEP100X

Codice art.: 078213 STEP100X
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto STEP100X
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 700 W
Numero di corse 1.000 min-1 - 3.200 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama legno 100 mm
Movimento pendolare 4 x
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 10,5 m/s2
Forma a forma di staffa
Particolarità Uso universale
Frequenza di rete 50 Hz
Sostituzione utensile senza strumenti Sì, sistema FIXTEC
Tipo di prodotto Sega
Tensione nominale 230 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi.
Seghetto alternativo da 700 W con preselezione della velocità e cambio della lama senza utensili.
  • Collegamento per il sistema di aspirazione delle polveri.

Con sistema di serraggio rapido FIXTEC per sostituire la lama per seghetti alternativi senza utensili in pochi secondi e attivazione del movimento a pendolo per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.

Fornitura:

Incluso dispositivo antistrappo.
Incluse 2× lame per sega, adattatore aspirazione, pattino, cavo di rete da 4 m, valigetta di trasporto.

Nota:

Lame per seghetti alternativi vedi n. art. 5888400 − 5888551.