Esecuzione:
Il sistema di azionamento RCK con regolazione continua del numero di giri è una soluzione innovativa che combina la massima produttività con notevoli vantaggi ergonomici. Il sistema genera una minore quantità di rumore e vibrazioni rispetto agli azionamenti tradizionali. La combinazione dell’unità di comando mobile e delle varie impugnature rende il sistema particolarmente leggero, comodo e flessibile da utilizzare per gli utenti. Le impugnature consentono inoltre di utilizzare un’ampia varietà di utensili in quasi tutti i settori. Il sistema è progettato per l’uso continuativo a velocità costante e può essere utilizzato anche con una potente batteria oltre che nella modalità ad alimentatore.
Centralina che consente un controllo preciso di varie impugnature. Raggiunge un numero di giri massimo di 80000 giri/min garantendo stabilità d’uso.
Vantaggi:
- Aumenta la produttività fino al 50% grazie al numero di giri costante.
- Lavoro confortevole ed ergonomico con risultati rapidi e ottimali.
- Utilizzabile con alimentatore o in modalità mobile con batteria per un’ampia gamma di applicazioni industriali.