Roditrice a batteria, Modello: M12FNB16-0

Codice art.: 078105 M12FNB16-0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee modello HB 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee modello HB 12 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Potenza di taglio massima nell’alluminio 2,1 mm
Potenza di taglio massima nell’acciaio 1,6 mm
Raggio della curva più piccola 40,7 mm
Larghezza taglio 5 mm
Peso 1 kg
Vibrazione massima a norma EN 1,5 m/s2
Tipo di prodotto Roditrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078105 M12FNB16-0
EAN / GTIN 4058546374112
Codice del produttore 4933479617
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Roditrice a batteria estremamente leggera con funzione di avvio Auto-Control (la velocità di taglio aumenta lentamente dopo l’avvio) per una profondità di lavoro fino a 168 mm.
  • Cambio di direzione di taglio senza utensili a passi di 90°.

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.
Compresi 2 portamatrici in esecuzione lunga e corta.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801073840.

Download & documenti

Prodotti correlati