Levigatrice rotativa DEROS RS 600, Modello: RS600

Codice art.: 077337 RS600
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Potenza assorbita 750 W
Velocità 700 min-1 - 2.500 min-1
Numero massimo giri 700 min-1 - 2.500 min-1
⌀ Platorello 150 mm
Peso 1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077337 RS600
EAN / GTIN 6416868338881
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Descrizione

Esecuzione:

Mirka® DEROS RS 600 è progettata per lavori di rettifica impegnativa di materiali grezzi. Nonostante le caratteristiche di robustezza, questa macchina risulta sorprendentemente silenziosa durante il funzionamento e offre una soluzione silenziosa e facile da manovrare per la lavorazione di materiali grezzi.
  • Potente e leggera.
  • Livello di rumorosità molto basso e vibrazioni minime.
  • Display a LED RPM.
  • Durante la rettifica con un supporto di protezione, una copertura di protezione (inclusa nella fornitura) guida la polvere nella giusta direzione.
  • Panoramica sulla sicurezza: Interruttore con funzione di pulsante.

Fornitura:

Inclusa valigetta di trasporto.

Nota:

Per i dischi abrasivi vedi n. art. 567803 e n. art. 567902.