{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo) | 100 mm | |
| Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo) | 110 mm | |
| Carta abrasiva lunghezza (morsetto) | 100 mm | |
| Carta abrasiva larghezza (morsetto) | 110 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Corsa del circuito oscillante | 1,6 mm | |
| Numero di oscillazioni | 20.000 min-1 | |
| Foro | 8x | |
| Peso | 1,1 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
| Tipo di prodotto | Levigatrici orbitali |
| Codice articolo | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN / GTIN | 4059952606187 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |