Levigatrici roto-orbitali, Modello: EX150ES

Codice art.: 077321 EX150ES
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto EX150ES
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di oscillazioni 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Corsa del circuito oscillante 3,2 / 6,4 mm
Vibrazione massima a norma EN 8,5 m/s2
Potenza assorbita 440 W
⌀ Platorello 150 mm
Peso 2,8 kg
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Codice del produttore 4935443290
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente levigatrice roto-orbitale con motore da 440 W.
  • Preselezione elettronica del numero di giri. Sostituzione della carta abrasiva mediante sistema di fissaggio con chiusura a strappo.
  • Preselezione orbita 2x 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Aspirazione integrata della polvere mediante platorello universale a 6 fori. Attacco per sistema di aspirazione esterno.

Fornitura:

Incluso platorelli per levigatrice roto-orbitale ⌀ 150 mm, impugnatura supplementare, foglio abrasivo, sacchetto per polvere, adattatore aspirazione.

Nota:

Disco abrasivo adatta a 6 fori n. art. 567775, a 15 fori n. art. 567558 e ABRANET n. art. 567800.

Download & documenti

Prodotti correlati