Levigatrice diritta senza batteria, Modello: GVB18LTXBL

Codice art.: 077272 GVB18LTXBL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto GVB18LTXBL11-28
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 8.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,4 kg
Preselezione elettronica del numero di giri
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077272 GVB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792247307
Codice del produttore 600826850
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un’elevata precisione in tutte le applicazioni.
Levigatrice diritta a batteria con velocità elevata (e variabile) ideale per le applicazioni di rettifica più difficili, anche in punti stretti.
  • Protezione contro il riavvio: impedisce l’avvio involontario dopo la sostituzione della batteria.
  • Bloccaggio dell’albero portamola per una facile sostituzione degli utensili.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusi pinza di serraggio da 6 mm, puntale in gomma, filtro antipolvere, chiave a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati