Smerigliatrice angolare elettrica con Kickbackstop, per ⌀ disco di 180 mm, con maniglia a staffa ruotabile, con blocco contro il riavvio

Codice art.: 077146 27-180JR
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Scatola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Scatola
Denominazione originale prodotto GWS 27-180 JR
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.700 W
Numero massimo giri 6.900 min-1 - 8.500 min-1
Portautensile M14
Vibrazione massima a norma EN 5,5 m/s2
⌀ Massimo disco 180 mm
Profondità massima di taglio 35 mm
Peso 6,1 kg
Lunghezza 530 mm
Larghezza 310 mm
Altezza 139 mm
Lunghezza cavo 4 m
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Impugnatura a staffa girevole
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077146 27-180JR
EAN / GTIN 4053423252484
Codice del produttore 06018C6300
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 180 mm:
  • Potente motore da 2700 W con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
  • Massima protezione dell’utilizzatore grazie all’impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.
  • Maniglia a staffa ruotabile di 90° per rettifica e taglio ottimali.

Fornitura:

Include carter a regolazione rapida, impugnatura supplementare, chiave a due fori, flangia di innesto e ghiera di serraggio. In cartone.

Download & documenti

Prodotti correlati