Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V, per ⌀ disco di 230 mm, con batteria

Codice art.: 077135 M18FLAG230
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FLAG230XP-DB-121C
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 6.600 min-1
⌀ Massimo disco 230 mm
Profondità massima di taglio 65 mm
Peso 5,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 8,7 m/s2
Blocco contro il riavvio si
Particolarità Dispositivo dell’uomo morto; FIXTEC
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077135 M18FLAG230
EAN / GTIN 4058546564056
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a due mani a batteria Ø 230 mm. Esecuzione con dispositivo dell’uomo morto e protezione contro il riavvio.
Motore POWERSTATE™ senza spazzole di ultimissima generazione (funzionamento con un solo accumulatore High Output™ da 18 V / 12 Ah)

Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio FORGE™ da 18 V / 12 Ah, caricabatterie M12-18 FC, carter, impugnatura laterale AVS, ghiera di serraggio rapido Fixtec, 2× griglie di protezione antipolvere intercambiabili e valigetta di trasporto.