Smerigliatrice angolare elettrica CG, filettatura del mandrino di rettifica M14, per ⌀ disco di 125 mm, con blocco contro il riavvio, con impugnatura antivibrazioni

Codice art.: 077111 7222936
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CG10-125
Potenza assorbita 1.000 W
Numero massimo giri 11.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 8,5 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 35 mm
Peso 2,1 kg
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Blocco contro il riavvio
Particolarità Esecuzione corta
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077111 7222936
EAN / GTIN 4014586901503
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN ⌀ 125 mm.
  • Motore robusto e potente per l’impiego quotidiano.
  • Elevata protezione dell’utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all’impugnatura antivibrazioni.
  • Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all’utilizzo).
  • Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.