{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
| Potenza assorbita | 1.600 W | |
| Campo numero di giri 1ª velocità | 70 min-1 - 280 min-1 | |
| Campo numero di giri 2ª velocità | 180 min-1 - 580 min-1 | |
| Portautensile forma | MK3 | |
| Dimensione portautensile | 19 mm | |
| Corsa utile | 160 mm | |
| Peso | 19,5 kg | |
| Tensione di rete | 230 V | |
| Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
| Codice articolo | 076537 MAB525 | |
| Produttore/persona responsabile | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |