Radio a batteria/ad alimentazione di rete, Modello: 4933493530

Codice art.: 073960 4933493530
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia USB
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia USB
Grado di protezione IP IP 54
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Tensione batteria 18 V
Lunghezza 213 mm
Larghezza 145 mm
Altezza 333 mm
Peso 3,8 kg
Tipo di prodotto Radio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073960 4933493530
EAN / GTIN 4058546484019
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria.
Altoparlante a batteria M18™ Bluetooth®
  • Emissione sonora su aree di piccole e medie dimensioni.
  • Possibilità di aggancio e fissaggio illimitate grazie ai ganci, ai portachiodi e ai fori passanti integrati.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.